WX3 Shorts Metal Grey 40 R

Art.-nr.: T710MGR40
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
Artikelnummer T710MGR40
EAN/GTIN 5036108322459
Producentnummer T710MGR40

Betegnelse

Beskrivelse:

Moderne arbejdshorts. Fremstillet af slidstærkt poly-bomuldsmetervare og syet med 3-nåls sømme. Innovative designfunktioner som stretch panel giver fremragende komfort og fleksibilitet i vigtige bevægelsesområder. Innovative designfunktioner som strækpaneler giver fremragende komfort og fleksibilitet i centrale bevægelsesområder.

Egenskab:

  • Slidstærk blød polybomuld canvas for høj bruger komfort
  • Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
  • 7 lommer til opbevaring
  • Aftagelig ID-lomme
  • forhøjet baglinning for beskyttelse af lænd i alle arbejds positioner
  • Indre elastisk bånd i taljen, hjælper med at holde overkrops beklædningen på plads
  • 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
  • Registreret EU Design
  • Lårlomme med lynlås
  • Forstærket søm på alle udsatte punkter
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Smartphone lomme
  • Flere opbevaringslommer
  • Tool Loop i livet for sikker fæste af værktøj

Materiale:

Yderstof: Titanmill plus Canvas: 65% polyester, 35% bomuld Canvas opkradset finish
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld Canvas opkradset finish
Kontrast stof: CorePro: 87% nylon,13% elastan
Kontrast sammensætning: 87% nylon,13% elastan
Beskrivelse af kontrast: Vær beskyttet med CorePro ™ paneler, der er præcisionsudviklet i områder med meget slid for at give de højeste slidstyrke og holdbarhed. Dette slidstærke stof er testet til 100.000 gnidninger og sikrer maksimal levetid i de hårdeste miljøer.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven