Beskrivelse:
Moderne workwear overall. Fremstillet i slidstærkt, men blødt poly-bomuldscanvas metervare med tredobbelte sømme. Innovative designfunktioner som stretch panel giver fremragende komfort og fleksibilitet i vigtige bevægelsesområder. Innovative designfunktioner som strækindlæg giver fremragende komfort og fleksibilitet i centrale bevægelsesområder.
Egenskab:
- Slidstærk blød polybomuld canvas for høj bruger komfort
- Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
- 11 lommer til opbevaring
- Tommestoklomme
- Side adgang med knap og lynlås
- 3 dobbelt søm for ekstra styrke
- Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
- Knælommer med 2 højdeindstillinger
- Gratis knæpuder inkluderet i disse overall
- 4-vejs stretch for let bevægelighed og komfort
- Smartphone lomme
- Aftagelig ID-lomme
- Flere opbevaringslommer
- Lårlomme med lynlås
- Brystlomme med lynlås
- Kile i skridt for øget slidstyrke
- Indvendig lynlås lomme for sikker opbevaring
- Elastisk seler
- Elastik i siden for bedre komfort
- Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
- Forstærket søm på alle udsatte punkter
- Registreret EU Design
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- CE Certificeret
- Nye Farver
- UKCA mærket
- Slim fit for fremragende komfort
Materiale:
Yderstof: Titanmill plus Canvas: 65% polyester, 35% bomuld Canvas opkradset finish
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld Canvas opkradset finish
Kontrast stof: CorePro: 87% nylon,13% elastan
Kontrast sammensætning: 87% nylon,13% elastan
Beskrivelse af kontrast: Vær beskyttet med CorePro ™ paneler, der er præcisionsudviklet i områder med meget slid for at give de højeste slidstyrke og holdbarhed. Dette slidstærke stof er testet til 100.000 gnidninger og sikrer maksimal levetid i de hårdeste miljøer.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;