WX3 Jakke Persian Blue XXXL R

Art.-nr.: T703PBRXXXL
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
Unisex-størrelse 3XL

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer T703PBRXXXL
EAN/GTIN 5036108300877
Producentnummer T703PBRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Moderne arbejdsjakke. Denne jakke er lavet af slidstærk poly-bomulds canvas metervare, fremstillet til lang holdbarhed. Innovative designfunktioner som stretch panel giver fremragende komfort og fleksibilitet i vigtige bevægelsesområder. Andre nøglefunktioner omfatter Ezee Zip-teknologi, præ-bøjede ærmer, længere ryglængde, justerbare manchetter, reflekterende indlæg og flere lommer til rigelig opbevaring.

Egenskab:

  • Slidstærk blød polybomuld canvas for høj bruger komfort
  • Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
  • 10 lommer til opbevaring
  • Brystlomme med lynlås
  • Aftagelig ID-lomme
  • Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
  • Forbøjet ærmer for ekstra bevægelsesfrihed
  • Ezee lynlås giver mulighed for hurtig og nem fastgørelse, selv når du har arbejdshandsker på
  • Ærmelomme
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Justerbar sikrer en optimal pasform
  • Ventilation i ryg for åndbarhed og komfort
  • Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
  • Omvendt lynlås for nem åbning/lukning
  • Indvendig lommer for sikker opbevaring
  • Moderne styling med kontrast piping
  • Kontrast farve model
  • Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
  • Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
  • Forstærket søm på alle udsatte punkter
  • Registreret EU Design
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Mobil lomme
  • Lettere stof for maksimal brugerkomfort
  • Ny Farve

Materiale:

Yderstof: Titanmill plus Canvas: 65% polyester, 35% bomuld Canvas opkradset finish
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld Canvas opkradset finish
Kontrast stof: CorePro: 87% nylon,13% elastan
Kontrast sammensætning: 87% nylon,13% elastan
Beskrivelse af kontrast: Vær beskyttet med CorePro ™ paneler, der er præcisionsudviklet i områder med meget slid for at give de højeste slidstyrke og holdbarhed. Dette slidstærke stof er testet til 100.000 gnidninger og sikrer maksimal levetid i de hårdeste miljøer.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven