Beskrivelse:
Moderne arbejdsjakke. Denne jakke er lavet af slidstærk poly-bomulds canvas metervare, fremstillet til lang holdbarhed. Innovative designfunktioner som stretch panel giver fremragende komfort og fleksibilitet i vigtige bevægelsesområder. Andre nøglefunktioner omfatter Ezee Zip-teknologi, præ-bøjede ærmer, længere ryglængde, justerbare manchetter, reflekterende indlæg og flere lommer til rigelig opbevaring.
Egenskab:
- Slidstærk blød polybomuld canvas for høj bruger komfort
- Stretch indlæg på udvalgte steder for komfort og fleksibilitet
- 10 lommer til opbevaring
- Brystlomme med lynlås
- Aftagelig ID-lomme
- Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
- Forbøjet ærmer for ekstra bevægelsesfrihed
- Ezee lynlås giver mulighed for hurtig og nem fastgørelse, selv når du har arbejdshandsker på
- Ærmelomme
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Justerbar sikrer en optimal pasform
- Ventilation i ryg for åndbarhed og komfort
- Dykket stolpe for ekstra beskyttelse mod vejr og vind
- Omvendt lynlås for nem åbning/lukning
- Indvendig lommer for sikker opbevaring
- Moderne styling med kontrast piping
- Kontrast farve model
- Easy grip lynlåstrækkere på alle lynlåse
- Velegnet til profiltøj og skræddersyet løsning
- Forstærket søm på alle udsatte punkter
- Registreret EU Design
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Mobil lomme
- Lettere stof for maksimal brugerkomfort
- Ny Farve
Materiale:
Yderstof: Titanmill plus Canvas: 65% polyester, 35% bomuld Canvas opkradset finish
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld Canvas opkradset finish
Kontrast stof: CorePro: 87% nylon,13% elastan
Kontrast sammensætning: 87% nylon,13% elastan
Beskrivelse af kontrast: Vær beskyttet med CorePro ™ paneler, der er præcisionsudviklet i områder med meget slid for at give de højeste slidstyrke og holdbarhed. Dette slidstærke stof er testet til 100.000 gnidninger og sikrer maksimal levetid i de hårdeste miljøer.
Skalens vægt gm: 245
Skalens vægt oz: 7
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 110°C; Må ikke renses.;