PW3 regnbukser Black L R

Art.-nr.: T604BKRL
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
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
Artikelnummer T604BKRL
EAN/GTIN 5036108352784
Producentnummer T604BKRL
L-nummer L01840 111945
Producent Portwest UC, Portwest House IDA Business Park, WESTPORT COUNTY MAYO, Ireland, www.portwest.com

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne yderst innovative, vandtætte og ekstremt åndbare buks kan prale af et væld af nyttige funktioner, herunder reflekterende piping, sikre opbevaringslommer med lynlås, udvendige knæpudelommer, tommestoklomme og ekstra lange sidebenslynlåse, så de er nemme at tage af og på. Den har et forhøjet polstret baglinning, der holder lænden varm og beskyttet. Den stilfulde slanke pasform og det moderne design garanterer, at brugeren skiller sig ud fra mængden.

Egenskab:

  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Elastisk I Livet
  • Nem adgang til lårlommen
  • Knæpude lommer til lette knæpuder
  • Lynlås ved benåbning for nem adgang
  • Ergonomisk formet søm for perfekt pasform over støvler
  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • 8 lommer til opbevaring
  • Tommestoklomme
  • Lynlåslomme i ryg for flere opbevaringsmuligheder
  • Uforet
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Materiale:

Yderstof: 300D åndbar: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 100% polyester 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven