Beskrivelse:
Denne moderne, stilfulde arbejdsjakke med sine glatte linjer og subtile tofarvede paneler passer til alle bukser i PW3. Førsteklasses polycottonstof giver holdbarhed og ultimativ komfort. Den er fyldt med funktionalitet, herunder Ezee-lynlås, forformede albuer, reflekterende detaljer og flere lommer. Justering af manchetten med krog og løkke og elastik i siden sikrer en behagelig pasform.
Egenskab:
- Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
- Ezee lynlås giver mulighed for hurtig og nem fastgørelse, selv når du har arbejdshandsker på
- 4 lommer for opbevaring
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
- Kontrast søm for tilføjet stil
- Smartphone lomme
- Elastik i siden for bedre komfort
- Front lynlås åbning for nem adgang
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Registreret EU Design
Materiale:
Yderstof: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Liggetørre i skygge; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;