PW3 Arbejdsjakke Black/Zoom Grey S R

Art.-nr.: T603BZRS
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
Artikelnummer T603BZRS
EAN/GTIN 5036108290123
Producentnummer T603BZRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne moderne, stilfulde arbejdsjakke med sine glatte linjer og subtile tofarvede paneler passer til alle bukser i PW3. Førsteklasses polycottonstof giver holdbarhed og ultimativ komfort. Den er fyldt med funktionalitet, herunder Ezee-lynlås, forformede albuer, reflekterende detaljer og flere lommer. Justering af manchetten med krog og løkke og elastik i siden sikrer en behagelig pasform.

Egenskab:

  • Slidstærkt polyester/bomulds metervare for high performance og bruger komfort
  • Ezee lynlås giver mulighed for hurtig og nem fastgørelse, selv når du har arbejdshandsker på
  • 4 lommer for opbevaring
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
  • Kontrast søm for tilføjet stil
  • Smartphone lomme
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Front lynlås åbning for nem adgang
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Registreret EU Design

Materiale:

Yderstof: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 60°C, normal vask; Må ikke bleges; Liggetørre i skygge; Strygning max 150°C; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven