PW3 Hi-Vis Bukser m/ Hængelommer Orange/Navy 42 R

Art.-nr.: T501ONR42
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
Artikelnummer T501ONR42
EAN/GTIN 5036108307142
Producentnummer T501ONR42

Betegnelse

Beskrivelse:

En gennemtænkt designet, innovativ hi-vis-buks med multifunktionelle hylsterlommer, toploadede knæpudelommer og en nem adgang til flervejslårlomme til sikker opbevaring af telefon, nøgler og værktøj. Forstærket med Oxford stof på udsatte områder og tredobbelt syninger overalt for maksimal holdbarhed.

Egenskab:

  • Slidstærkt poly/bomuld stof med Texpel pletafvisende finish
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • 12 lommer til opbevaring
  • Skjult ID-holder på hængelomme
  • Forstærkede paneler i områder med stort slid giver maksimal holdbarhed
  • Justerbar forlængelse, der imødekommer alle benlængder
  • Top monterings knæpude lommer for hurtig og let adgang
  • Gratis knæpuder medfølger disse bukser
  • forhøjet baglinning for beskyttelse af lænd i alle arbejds positioner
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Indre elastisk bånd i taljen, hjælper med at holde overkrops beklædningen på plads
  • Aftagelige hængelommer
  • Cargo lårlomme med nem adgang
  • To baglommer
  • Dobbelt tommestoklomme
  • Smartphone lomme
  • Hammer strop til opbevaring af værktøj
  • 3 dobbelt søm for ekstra styrke
  • Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • Registreret EU Design
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 14404: 2004 + A1: 2010 Type 2 Level 0 (When used in combination with S156)

Materiale:

Yderstof: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Kontrast stof: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Kontrast sammensætning: 100% Polyester 600D Oxford Weave, PU Coated
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Strygning max 150°C; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven