PW3 HiVis Arbejdsjakke Orange/Black XXL R

Art.-nr.: T500OBRXXL
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
Artikelnummer T500OBRXXL
EAN/GTIN 5036108289608
Producentnummer T500OBRXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Med det nyeste innovative design er denne moderne tofarvede hi-vis jakke både stilfuld og praktisk. Den øverste lomme kan rumme moderne smartphones, og de rummelige nederste lommer er forsynet med lynlås for ekstra sikkerhed. Fremragende funktioner omfatter reflekterende trim, HiVisTex Pro reflekterende tape, justerbare manchetter med kroge og løkker og forstærkede dobbeltsyede sømme.

Egenskab:

  • Slidstærkt poly/bomuld stof med Texpel pletafvisende finish
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • 4 lommer for opbevaring
  • Strop til nem montering af radio
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • Elastik i siden for bedre komfort
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Mobil lomme
  • Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
  • Premium pletbestandig finish afviser olie, vand og snavs
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • Registreret EU Design
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3

Materiale:

Yderstof: Titanmill Plus: 65% polyester, 35% bomuld
Skalens sammensætning: 65% polyester, 35% bomuld
Kontrast stof: 100% Polyester 600D Fabric
Kontrast sammensætning: 100% Polyester 600D Fabric
Skalens vægt gm: 300
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven