Beskrivelse:
Vision Softshell i moderne frisk design og pasform. Det højkvalitets 3 lags åndbart, vandtæt og vindtæt stof sammen med flere praktiske funktioner sikrer, at dette er en must løsning for en række fagfolk. Hi-visTex Pro reflekterende tape garanterer, at brugeren skiller sig ud fra mængden.
Egenskab:
- Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
- Lynlås lomme i siden
- Skjult lomme for mobil
- Quick dry elastisk manchet
- Justerbar med snøretræk
- Kontrast farve model
- Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
- Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
- Følger EN ISO 20471 standard
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- CE Certificeret
- Fåes i størrelserne op til 3XL
- 4 lommer for opbevaring
- Radio strop for nemmere radio betjening
- Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Aftagelig ID-lomme
- Holder til høretelefonen fører dine høretelefoner indefra i jakken til dine ører
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- 3 Lags
- UKCA mærket
- Ny Farve
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2 (: SIZE XS)
- EN ISO 20471 Class 3 (: SIZE S UPWARDS)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZE XS)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (: SIZE S UPWARDS)
- Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)
Materiale:
Yderstof: 94% polyester, 6% elastane, lamineret til 100% polyester micro polar fleece
Skalens sammensætning: 94% polyester, 6% elastane, lamineret til 100% polyester micro polar fleece
Skalens vægt gm: 310
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 30°C, ekstra skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske