PW3 Hi-Vis Softshell Jakke Yellow/Black 6XL R

Art.-nr.: T402YBR6XL
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
Artikelnummer T402YBR6XL
EAN/GTIN 5036108298457
Producentnummer T402YBR6XL

Betegnelse

Beskrivelse:

Vision Softshell i moderne frisk design og pasform. Det højkvalitets 3 lags åndbart, vandtæt og vindtæt stof sammen med flere praktiske funktioner sikrer, at dette er en must løsning for en række fagfolk. Hi-visTex Pro reflekterende tape garanterer, at brugeren skiller sig ud fra mængden.

Egenskab:

  • Åndbart, vindtæt og vandafvisende metervarer
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • Lynlås lomme i siden
  • Skjult lomme for mobil
  • Quick dry elastisk manchet
  • Justerbar med snøretræk
  • Kontrast farve model
  • Reflekterende print for øget synlighed og sikkerhed
  • Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • CE Certificeret
  • Fåes i størrelserne op til 3XL
  • 4 lommer for opbevaring
  • Radio strop for nemmere radio betjening
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Aftagelig ID-lomme
  • Holder til høretelefonen fører dine høretelefoner indefra i jakken til dine ører
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • 3 Lags
  • UKCA mærket
  • Ny Farve

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2 (: SIZE XS)
  • EN ISO 20471 Class 3 (: SIZE S UPWARDS)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2 (: SIZE XS)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3 (: SIZE S UPWARDS)
  • Waterproof / Breathability - (WP 8,000mm, MVP 3,000g/m²/24hr)

Materiale:

Yderstof: 94% polyester, 6% elastane, lamineret til 100% polyester micro polar fleece
Skalens sammensætning: 94% polyester, 6% elastane, lamineret til 100% polyester micro polar fleece
Skalens vægt gm: 310
Skalens vægt oz: 9
Vask: Max vaske temp 30°C, ekstra skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven