Beskrivelse:
Den stilfulde og funktionelle PW3 Hi-Vis vinterjakke vil sikre, at du skiller dig ud fra mængden. Denne jakke er fremstillet af vores berømte 300D Oxford PU-belagt -belagt slidstærkt og smudsafvisende stof og har mange fremragende funktioner, herunder det nye Insulatex varme reflekterende foringspanel, som reflekterer varmen tilbage i kroppen og sikrer maksimal varme og komfort, flere lynlåslommer til sikker opbevaring, moderne design og moderne pasform.
Egenskab:
- Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
- Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
- EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
- Aftagelig ID-lomme
- Quick dry strikket manchet for behagelig pasform
- Fleecekrave beskytter mod snavs
- Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
- Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
- Insulatex varme reflekterende foring afspejler varmen tilbage i kroppen og sikrer maksimal varme og komfort
- Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- Registreret EU Design
- Quilt foret til varmeisolering
- Justerbar med snøretræk
- Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
- Refleks piping for forbedret synlighed
- Mulighed for montering af logo print
- Aftagelig hætte
- Skjult lomme for mobil
- 4 lommer for opbevaring
- Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Strop til nem montering af radio
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- Ny Farve
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2 (Size XS)
- EN ISO 20471 Class 3 (Size S upwards)
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
- EN 342 (0.323 (M².K/W), 2, X)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiale:
Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 170
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske