Vision Hi-Vis Vinter Jakke Orange/Navy M R

Art.-nr.: T400ONRM
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
Artikelnummer T400ONRM
EAN/GTIN 5036108302338
Producentnummer T400ONRM

Betegnelse

Beskrivelse:

Den stilfulde og funktionelle PW3 Hi-Vis vinterjakke vil sikre, at du skiller dig ud fra mængden. Denne jakke er fremstillet af vores berømte 300D Oxford PU-belagt -belagt slidstærkt og smudsafvisende stof og har mange fremragende funktioner, herunder det nye Insulatex varme reflekterende foringspanel, som reflekterer varmen tilbage i kroppen og sikrer maksimal varme og komfort, flere lynlåslommer til sikker opbevaring, moderne design og moderne pasform.

Egenskab:

  • Vandtæt med tapede sømme mod vandindtrængen
  • Ekstremt vandafvisende øko bevidst stoffinish, vandperler væk fra stofoverfladen
  • EN342 beskyttelse mod kulde op til -40 ° C
  • Aftagelig ID-lomme
  • Quick dry strikket manchet for behagelig pasform
  • Fleecekrave beskytter mod snavs
  • Faconsyet ryg for ekstra beskyttelse
  • Dobbelt sømme for ekstra holdbarhed
  • Insulatex varme reflekterende foring afspejler varmen tilbage i kroppen og sikrer maksimal varme og komfort
  • Justerbare burrebånd ved manchetter for bedre pasform
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Registreret EU Design
  • Quilt foret til varmeisolering
  • Justerbar med snøretræk
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • Refleks piping for forbedret synlighed
  • Mulighed for montering af logo print
  • Aftagelig hætte
  • Skjult lomme for mobil
  • 4 lommer for opbevaring
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Strop til nem montering af radio
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Ny Farve

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2 (Size XS)
  • EN ISO 20471 Class 3 (Size S upwards)
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • EN 343 Class 3:1 X (WP 15,000mm)
  • EN 342 (0.323 (M².K/W), 2, X)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiale:

Yderstof: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Skalens sammensætning: 300D Industry: 100% polyester, 300D Oxford væv med en pletbestandig finish, dobbelt PU belagt
Foret stof: 100% polyester
Forets sammensætning: 100% polyester
Fyldstof: 100% polyester
Fyldets sammensætning: 100% polyester
Skalens vægt gm: 190
Skalens vægt oz: 5.5
Forets vægt gm: 60
Forets vægt oz: 2
Fyld vægt gm: 170
Fyld vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven