PW3 Hi-Vis Langærmet T-shirt Yellow/Black 5XL R

Art.-nr.: T185YBR5XL
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
Artikelnummer T185YBR5XL
EAN/GTIN 5036108303809
Producentnummer T185YBR5XL

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremstillet med premium HiVisTex Pro tape, giver denne Cotton Comfort t-shirt fremragende bevægelsesfrihed på grund af sin segmenterede tape design. Letvægts, stilfuld og åndbar, er denne langærmet t-shirt det perfekte valg.

Egenskab:

  • Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • Brystlomme
  • Rund hals
  • Sideventiler for ekstra komfort
  • Designet for komfort
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • Fåes i størrelserne op til 5XL
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • CE Certificeret
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiale:

Yderstof: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens vægt gm: 175
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven