PW3 Hi-Vis Langærmet Polo Yellow/Black XS R

Art.-nr.: T184YBRXS
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
Artikelnummer T184YBRXS
EAN/GTIN 5036108389377
Producentnummer T184YBRXS

Betegnelse

Beskrivelse:

Konstrueret af premium-åndbart bomulds Comfort metervare kombineret med HiVisTex Pro tape, giver denne langærmet polo shirt fremragende komfort og bevægelse. Den har en loop på front for at bære briller/pen og har en lomme på brystet til opbevaring.

Egenskab:

  • Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • Brystlomme
  • Strop ved stolpen, ideel til briller / kuglepen
  • Sideventiler for ekstra komfort
  • Flot model med kontrastkrave og fluorescerende stribe
  • Designet for komfort
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • Fåes i størrelserne op til 5XL
  • CE Certificeret
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 3
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3

Materiale:

Yderstof: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens vægt gm: 175
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven