Beskrivelse:
Konstrueret af premium-åndbart bomulds Comfort metervare kombineret med HiVisTex Pro tape, giver denne langærmet polo shirt fremragende komfort og bevægelse. Den har en loop på front for at bære briller/pen og har en lomme på brystet til opbevaring.
Egenskab:
- Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
- Højt bomuldsindhold for komfort
- Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
- Brystlomme
- Strop ved stolpen, ideel til briller / kuglepen
- Sideventiler for ekstra komfort
- Flot model med kontrastkrave og fluorescerende stribe
- Designet for komfort
- Følger EN ISO 20471 standard
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- Fåes i størrelserne op til 5XL
- CE Certificeret
- Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 3
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 3
- ANSI/ISEA 107 TYPE P Class 3
Materiale:
Yderstof: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens vægt gm: 175
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske