PW3 Hi-Vis T-shirt S/S Orange/Grey M Y

Art.-nr.: T181OGYM
plus moms plus fragt
Individual prices for business customers after login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle

på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer T181OGYM
EAN/GTIN 5036108346608
Producentnummer T181OGYM

Betegnelse

Beskrivelse:

Fremstillet med premium HiVisTex Pro tape, giver denne Cotton Comfort t-shirt fremragende bevægelsesfrihed på grund af sin segmenterede tape design. Letvægts, stilfuld og åndbar, er denne t-shirt det perfekte valg.

Egenskab:

  • Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • 1 lomme til opbevaring
  • Sideventiler for ekstra komfort
  • Rund hals
  • Designet for komfort
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Nye Farver
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiale:

Yderstof: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens vægt gm: 175
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven