Beskrivelse:
Denne poloshirt er konstrueret af førsteklasses åndbart bomulds komfortstof kombineret med HiVisTex Pro reflekstape og tilbyder fremragende komfort og bevægelse. Den har en strop ved stolpen, der er ideel til fastgørelse af briller/penne.
Egenskab:
- Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
- Højt bomuldsindhold for komfort
- Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
- Brystlomme
- Strop ved stolpen, ideel til briller / kuglepen
- Sideventiler for ekstra komfort
- Flot model med kontrastkrave og fluorescerende stribe
- Designet for komfort
- Kontrast farve model
- Følger EN ISO 20471 standard
- Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
- CE Certificeret
- Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
- Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
- 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
- Fåes i størrelserne op til 5XL
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 20471 Class 2
- RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
- ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
- ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
Materiale:
Yderstof: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens vægt gm: 175
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske