PW3 Hi-vis bomulds comfort Poloshirts Orange/Black 4XL R

Art.-nr.: T180OBR4XL
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
Artikelnummer T180OBR4XL
EAN/GTIN 5036108309634
Producentnummer T180OBR4XL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne poloshirt er konstrueret af førsteklasses åndbart bomulds komfortstof kombineret med HiVisTex Pro reflekstape og tilbyder fremragende komfort og bevægelse. Den har en strop ved stolpen, der er ideel til fastgørelse af briller/penne.

Egenskab:

  • Sved transporterende og åndbart materiale for at holde kroppen behagelig og tør
  • Højt bomuldsindhold for komfort
  • Letvægts fleksibelt HiVisTex Pro segmenteret refleks for øget synlighed
  • Brystlomme
  • Strop ved stolpen, ideel til briller / kuglepen
  • Sideventiler for ekstra komfort
  • Flot model med kontrastkrave og fluorescerende stribe
  • Designet for komfort
  • Kontrast farve model
  • Følger EN ISO 20471 standard
  • Overholder RIS 3279-TOM for jernbaneindustri (Kun orange)
  • CE Certificeret
  • Varme påført reflekterende tape for øget synlighed
  • Certificeret til EN ISO 20471 efter 50x vaske
  • 40+ UPF klassificeret stof til at blokere 98% af UV stråler
  • Fåes i størrelserne op til 5XL
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2

Materiale:

Yderstof: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens sammensætning: 55% Bomuld, 45% Polyester, Strik
Skalens vægt gm: 175
Skalens vægt oz: 5
Vask: Max vaske temp 40°C, skåne vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Dryp liggetørre; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 50 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven