Platformsvægt i rustfrit stål KERN SXS 10K-3M

Art.-nr.: SXS 10K-3M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 4-6 arbejdsdage
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
    Produkttype Bordvægt

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer SXS 10K-3M
    EAN/GTIN 4045761206465
    Producentnummer SXS 10K-3M
    L-nummer L40250 2951

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Robust platformsvægt i rustfrit stål til vejning af dyr
    • Platform: helt af rustfrit stål med høj støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68, derfor let at rengøre
    • Vurderingsenhed af rustfrit stål med høj støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68. Velegnet til de øgede hygiejnekrav i medicinske miljøer. Vægmontering som standard
    • Superior displaystørrelse: cifferhøjde 55 mm. Lys baggrundsbelysning for nem aflæsning af vægtværdien selv under dårlige lysforhold
    • Takket være grænseflader: såsom RS-232, RS-485 og Bluetooth (ekstraudstyr) kan vægten nemt integreres i eksisterende netværk og letter dataudvekslingen mellem vægten og pc eller printer
    • Platform: helt af rustfrit stål, hermetisk svejset lastcelle af rustfrit stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68. Underkonstruktion i vingekonstruktion, ekstremt modstandsdygtig over for bøjning. Vægtpladen er jordet for at reducere statisk opladning
    • Evalueringsenhed: rustfrit stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68, integreret strømforsyningsenhed
    • Velegnet til de øgede hygiejnekrav i fødevareindustrien
    • Vægbeslag til vægmontering af indikatoren som standard, kun for modeller uden stativ
    • Fremragende displaystørrelse: cifferhøjde 55 mm, med lys baggrundsbelysning for nem aflæsning af vægtværdien selv under dårlige lysforhold
    • Brugervenlig KERN-menustruktur med intuitiv udskrift af vejeresultater
    • Takket være grænseflader som RS-232, RS-485 og Bluetooth (ekstraudstyr) kan vægten nemt integreres i eksisterende netværk og letter udvekslingen af data mellem vægten og PC eller printer

    Egenskab:

    • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 55 mm
    • Dimensioner vejeplade, rustfrit stål B×D×H 300×240×86 mm
    • Dimensioner for evalueringsenheden B×D×H 232×150×80 mm
    • Kabellængde for evalueringsenheden ca. 2,5 m

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven