Industriel skala Max 6 kg; 15 kg;

Art.-nr.: SXS 10K-3LM
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer SXS 10K-3LM
EAN/GTIN 4045761206472
Producentnummer SXS 10K-3LM

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Robust platformsvægt i rustfrit stål til vejning af dyr
  • Platform: helt af rustfrit stål med høj støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68, derfor let at rengøre
  • Vurderingsenhed af rustfrit stål med høj støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68. Velegnet til de øgede hygiejnekrav i medicinske miljøer. Vægmontering som standard
  • Superior displaystørrelse: cifferhøjde 55 mm. Lys baggrundsbelysning for nem aflæsning af vægtværdien selv under dårlige lysforhold
  • Takket være grænseflader: såsom RS-232, RS-485 og Bluetooth (ekstraudstyr) kan vægten nemt integreres i eksisterende netværk og letter dataudvekslingen mellem vægten og pc eller printer
  • Platform: helt af rustfrit stål, hermetisk svejset lastcelle af rustfrit stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP68. Underkonstruktion i vingekonstruktion, ekstremt modstandsdygtig over for bøjning. Vægtpladen er jordet for at reducere statisk opladning
  • Evalueringsenhed: rustfrit stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65 (kun ved batteridrift)
  • Velegnet til de øgede hygiejnekrav i fødevareindustrien
  • Vægbeslag til vægmontering af indikatoren som standard, kun for modeller uden stativ
  • Fremragende displaystørrelse: cifferhøjde 55 mm, med lys baggrundsbelysning for nem aflæsning af vægtværdien selv under dårlige lysforhold
  • Brugervenlig KERN-menustruktur med intuitiv udskrift af vejeresultater
  • Takket være grænseflader som RS-232, RS-485 og Bluetooth (ekstraudstyr) kan vægten nemt integreres i eksisterende netværk og letter udvekslingen af data mellem vægten og PC eller printer

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 55 mm
  • Dimensioner vejeplade, rustfrit stål B×D×D×H 400×300×89 mm
  • Dimensioner for evalueringsenheden B×D×H 232×150×80 mm
  • Kabellængde for evalueringsenheden ca. 2,5 m

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven