Teleskopisk skralde med drejehoved, firkantet drev 12,7 mm (1/2″)

Art.-nr.: SXL.171PB
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
Artikelnummer SXL.171PB
EAN/GTIN 3662424003288
Producentnummer SXL.171PB
L-nummer L60130 10760

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 1 skralde i stedet for 2
  • Kort position: standardbrug, let at opbevare
  • Lang position: mere drejningsmoment, mindre anstrengelse
  • Bedriftsvenlig og robust teleskopmekanisme
  • Tætning: vedligeholdelsesfri
  • Giver absolut sikkerhed
  • Det meget robuste ledhoved sikrer maksimal tilgængelighed.

Egenskab:

  • H [mm]: 40
  • L [mm]: 304
  • L1 [mm]: 437
  • [kg]: 0,83

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven