Læder svejsebukse Tan S R

Art.-nr.: SW31TARS
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Størrelsesguide

Størrelsesguide

PORTWEST® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke PORTWEST®

Benklæder til mænd
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Skridtlængde cm Højde cm
42 28 72 79 172-180
44 30 76 79 172-180
46 32 80 79 172-180
48 33 84 79 172-180
50 34 88 79 172-180
52 36 92 79 172-180
54 38 96 79 172-180
56 40 100 79 172-180
58 41 104 79 172-180
-- 42 108 79 172-180
-- 44 112 79 172-180
60 46 116 79 172-180
-- 48 120 79 172-180
Mænds størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
46-48 S 92 - 96
50-52 M 100 - 104
54-56 L 108 - 112
58-62 XL 116 - 124
64-66 2XL 128 - 132
68-70 3XL 136 - 140
Kvinders størrelser bukser
Ordrestørrelse DE Tommestørrelse Taljevidde cm Hofteomfang cm Skridtlængde cm Højde cm
34 26 68 88 74 160-168
36 28 72 92 74 160-168
38 30 76 96 74 160-168
40 32 80 100 74 160-168
-- 33 84 104 74 160-168
42 34 88 108 74 160-168
44 36 92 112 74 160-168
46 38 96 116 74 160-168
Kvinders størrelser toppe
Størrelse INT Ordrestørrelse DE Brystomfang cm
XS 30-32 76-80
S 34-36 84-88
M 38-40 92-96
L 42 100-104
XL 44-46 108-112
2XL 48-50 116-124

Sådan skal du måle
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
Artikelnummer SW31TARS
EAN/GTIN 5036108348213
Producentnummer SW31TARS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne svejsebukse i høj kvalitet er lavet i oksesplat læder og syet med para-aramidtråd. Det giver forbedret beskyttelse til brugeren ved svejsning og er designet til at holde i de hårdeste miljøer.

Egenskab:

  • Lavet af okseskind til en førsteklasses finish
  • Klasse 2 svejsebeskyttelse
  • Knaplukke i front
  • Bredde bæltestropper
  • Designet for brug i krævende miljø
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN ISO 11611 Class 2 (A1)

Materiale:

Yderstof: Oksespalt, tykkelse 1.3 mm
Skalens sammensætning: Oksespalt, tykkelse 1.3 mm
Vask: Må ikke vaskes;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven