Skruetrækker bit 1/2″ lange XZN M15

Art.-nr.: SV.14LB
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer SV.14LB
EAN/GTIN 3148516733016
Producentnummer SV.14LB
L-nummer L60130 2914

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Ikke-aftagelig bit
  • blankforkromet, med fosfateret indsats.

Egenskab:

  • A [mm]: M14
  • d [mm]: 22,8
  • d [skruer]: M14
  • L [mm]: 100
  • L1 [mm]: 64
  • [g]: 150

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven