Stiknøgle 1/2″ Torx E20

Art.-nr.: STX.20
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
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer STX.20
    EAN/GTIN 3148510591902
    Producentnummer STX.20
    L-nummer L60130 4262

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Til skruer med TORX® yderprofil
    • Blank forkromet
    • Fås i et sæt på metalholdestænger

    Egenskab:

    • A [mm]: 18,16
    • d [mm]: 22
    • d1 [mm]: 22,9
    • L [mm]: 37
    • L1 [mm]: 12,7
    • Torx [nr.]: E20
    • Nr.: E20
    • [g]: 63

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven