Stiknøgle 1/2″ Torx E18

Art.-nr.: STX.18
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer STX.18
EAN/GTIN 3148510591889
Producentnummer STX.18
L-nummer L60130 4261

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Til skruer med TORX® yderprofil
  • Blank forkromet
  • Fås i et sæt på metalholdestænger

Egenskab:

  • A [mm]: 16,38
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 20,4
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 11,1
  • Torx [nr.]: E18
  • Nr.: E18
  • [g]: 57

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven