Skruetrækker bit 1/2″ Sekskantet 8mm

Art.-nr.: STM.8
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer STM.8
EAN/GTIN 3148517238749
Producentnummer STM.8
L-nummer L60130 2304

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets styrke: Aftagelig bit
  • blankforkromet, med fosfateret indsats.

Egenskab:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 22,8
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 65

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven