Skruetrækker bit 1/2″ Sekskantet 5 mm

Art.-nr.: STM.5
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
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer STM.5
    EAN/GTIN 3148517239623
    Producentnummer STM.5
    L-nummer L60130 2539

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Produktets styrke: Aftagelig bit
    • blankforkromet, med fosfateret indsats.

    Egenskab:

    • A [mm]: 5
    • d [mm]: 22,8
    • L [mm]: 60
    • L1 [mm]: 24
    • [g]: 60

    Downloads og dokumenter

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven