Metrisk 1/2″ OGV® Grip sekskantet stikdåse med sekskant

Art.-nr.: STM.11GRP
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer STM.11GRP
EAN/GTIN 3662424100611
Producentnummer STM.11GRP

Betegnelse

Beskrivelse:

  • OGV Grip-specialprofil til beskadigede og slidte sekskanthoveder
  • Bit og fastgørelseselement kan ikke adskilles
  • Design: blank forkromet med fosfateret spids

Egenskab:

  • A [mm]: 11
  • d [mm]: 22,9
  • L [mm]: 60
  • L1 [mm]: 24
  • [g]: 90

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven