Push/pull-klemme med vandret bundplade STC-IHHH /25 med tilbehørssæt

Art.-nr.: STC-IHH25-T20
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
Produkttype Plejlstangsspænder

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer STC-IHH25-T20
EAN/GTIN 4008158040325
Producentnummer STC-IHH25-T20
L-nummer L80030 347

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Til brug af BESSEY knækspænderne på multifunktionsborde som Festool MFT og Sortimo WorkMo med en huldiameter på 20 mm og pladetykkelse fra min. 19 mm til max. 25 mm

Egenskab:

  • Automatisk justering: 13 mm
  • Indhold: 1 x STC-IHH25 + 1 x STC-SET-T20
  • Spændekraft: 2500 N
  • Vingefang: 35 mm

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven