Horisontal knækspænde med åben arm og horisontal bundplade STC-HH /60

Art.-nr.: STC-HH70SB
Kopier
Pris pr. 1 styk
plus moms plus fragt
Individuelle priser for erhvervskunder efter login.
Kan leveres på 1-2 uger

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms

Disponibel

Bemærk venligst den forlængede leveringstid og den begrænsede rådgivning:
Vi bestiller denne vare til dig direkte fra producenten, da den ikke er en del af vores hovedsortiment og derfor ikke er på lager hos os. Info

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Produkttype Vandretspændere

Identifikation og klassificering

Artikelnummer STC-HH70SB
Kopier
EAN/GTIN 4008158036762
Kopier
Producentnummer STC-HH70SB
Kopier
L-nummer L80030 431
Kopier
Producent BESSEY Tool GmbH & Co. KG, Muehlenwieserstraße 40, 74321 BIETIGHEIM-BISSINGEN, Deutschland, www.bessey.de

Betegnelse

Beskrivelse:

  • I fastspændt position er håndtaget vandret
  • Automatisk og trinløs indstilling af spændingshøjden op til 35 mm ved uændret spændkraft - uden at skulle foretage manuelle ændringer af trykskruernes position
  • Spændkraften er variabel op til 2.500 N afhængigt af indstillingen af indstillingsskruen i det udkragede led
  • Robuste, hærdede metalplader for lang levetid
  • Hulmønsteret på bundpladen er designet til at lette hurtig og sikker spændingsopsætning til metrisk og imperial
  • Oliebestandigt to-komponent plasthåndtag af høj kvalitet

Egenskab:

  • Automatisk justering: 35 mm
  • Materiale / overflade:
    • Pladedele af hærdet stål, forniklet
    • Stålspindel, galvaniseret
    • Håndtag lavet af 2-komponent plast
    • Plastik beskyttelseshætter
  • Spændekraft: 2500 N
  • Vingefang: 60 mm

Fordel:

Kan anvendes hurtigt - fra første gang og efter emneskift
  • BESSEY STC hurtigudløserklemmer tilpasser sig forskellige tykke emner - uden manuel indstilling af trykskruen, med næsten samme spændekraft:
  • Med automatisk spændviddeområde
Kompromisløs alsidig
  • En størrelse af BESSEY quick release erstatter flere konkurrencedygtige størrelser:
  • Takket være et ekstremt stort spændeområde takket være patenteret mekanik
Kraftfuld og blid
  • Selv sarte emner med f.eks. finerede eller malede overflader kan spændes forsigtigt:
  • Gennem flytbar trykplade med aftagelig beskyttelseshætte
  • Ved spændekraftregulering via justeringsskrue i leddet

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Gør-det-selv
  • Møbel- og snedkerarbejde
  • Hurtig fiksering med selvindstillende spændevidde

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt

Egnede produkter

Direkte køb

Tilføje en artikel direkte til varekurven:

Login

Din kontaktperson

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven