BizTex Pro kedeldragt, type 5/6 White L R

Art.-nr.: ST90WHRL
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
Artikelnummer ST90WHRL
EAN/GTIN 5036108358137
Producentnummer ST90WHRL

Betegnelse

Beskrivelse:

Dette rummelige design vil med garanti give god pasform og ikke hindre udførelsen af opgaven. Lavet af en behagelig og slidstærk polyesterstrik og lamineret med lav permeabilitet polyethylen membran. Praktiske funktioner inkluderer en elastisk hætte, ankler, manchetter og talje sammen med en tovejs lynlås foran og beskyttende klap foran.

Egenskab:

  • Genanvendelig og maskinvaskbar op til 5 gange
  • Ultra komfort og åndbart
  • Høj beskyttelse mod væske og partikler
  • Letvægts og komfortabel
  • Elastik i hætte, ankler, manchetter og liv
  • Forseglet Lynlås m/ overlag for ekstra beskyttelse
  • CE-KAT III
  • Ergonomisk tilpasset hætte for bedre pasform
  • To - vejs lynlås
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Detail Pose for ekstra reklame

Norm:

  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 14126

Materiale:

Yderstof: BizTex Pro
Skalens sammensætning: BizTex™ Pro
Skalens vægt gm: 75
Skalens vægt oz: 2
Vask: Max vaske temp 40°C, normal vask; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Liggetørre i skygge; Må ikke stryges; Må ikke renses.; Maks 5 vaske

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven