BizTex Mikroporøs Type 4/5/6 Engangsdragt White L R

Art.-nr.: ST60WHRL
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
Artikelnummer ST60WHRL
EAN/GTIN 5036108186327
Producentnummer ST60WHRL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne Mikroporøse engangsdragt tilbyder suveræn beskyttelse imod kemikalier og støvpartiker fra biologiske agenter. Ultra lav fnug dannelse og forstærkede sømme med tape, hvilket giver en ekstrem effektiv barriere imod kemikalier. Ergonomisk design for høj bevægelighed, komfort og åndbarhed.

Egenskab:

  • Tapede sømme for bedre beskyttelse
  • Designet i microporous material
  • Fnugfri konstruktion for minimal forurening
  • Anti-Statisk
  • Ergonomisk designet for ubesværet bevægelighed, komfort og åndbarhed
  • Elastik i hætte, ankler, manchetter og liv
  • CE-KAT III
  • Ergonomisk tilpasset hætte for bedre pasform
  • To - vejs lynlås
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • Dette produkt sælges i hele kasser
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket

Norm:

  • EN 14605 Type 4B
  • EN ISO 13982 Type 5B
  • EN 13034 Type 6B
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • EN 14126

Materiale:

Yderstof: BizTex Micro
Skalens sammensætning: BizTex™ Micro
Beskrivelse af skallen: Portwest BizTex™ Micro stof er et polypropylenunderlag med antistatiske egenskaber, som en polyethylenfilm påføres (PP/PE). Det ydre lag forhindrer passage af flydende molekyler indad men tillader de dampmolekyler, der opbygges på indersiden af stoffet, at gennemtrænge. Denne teknologi holder brugeren frisk og behagelig. BizTex™ Micro har den ekstra fordel at have en antistatisk belægning, der giver beskyttelse mod elektrostatisk opbygning. BizTex™ Micro er også tilgængelig i en 82g udgave, der giver ekstra slidstyrke og mere riv modstandsdygtighed.
Skalens vægt gm: 60
Skalens vægt oz: 2
Vask: Må ikke vaskes; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven