BizTex Microcool type 5/6 engangsdragt (pk50) White XXXL R

Art.-nr.: ST50WHRXXXL
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
Artikelnummer ST50WHRXXXL
EAN/GTIN 5036108210701
Producentnummer ST50WHRXXXL

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne dragt giver øget komfort og beskyttelse. Den tilbyder type 5 og 6 beskyttelse med et åndbart komfortpanel. Det unikke design omfatter en kombination af to stoffer BizTex Micro og BizTex SMS, der begynder ved nakken og fortsætter ned langs bagsiden af kroppen, til knæene. Det giver en fremragende kemisk barriere og fnugfri egenskaber sammen med ekstra åndbarhed og komfort.

Egenskab:

  • Ultra komfort og åndbart
  • Designet i microporous material
  • Meget åndbart SMS materiale
  • Ergonomisk tilpasset hætte for bedre pasform
  • Forseglet Lynlås m/ overlag for ekstra beskyttelse
  • Elastik i kant for bedre pasform
  • CE-KAT III
  • Elastisk manchet til forbedret komfort
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Dette produkt sælges i hele kasser
  • Detail Pose for ekstra reklame
  • To - vejs lynlås

Norm:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5

Materiale:

Yderstof: BizTex Micro
Skalens sammensætning: BizTex™ Micro
Beskrivelse af skallen: Portwest BizTex™ Micro stof er et polypropylenunderlag med antistatiske egenskaber, som en polyethylenfilm påføres (PP/PE). Det ydre lag forhindrer passage af flydende molekyler indad men tillader de dampmolekyler, der opbygges på indersiden af stoffet, at gennemtrænge. Denne teknologi holder brugeren frisk og behagelig. BizTex™ Micro har den ekstra fordel at have en antistatisk belægning, der giver beskyttelse mod elektrostatisk opbygning. BizTex™ Micro er også tilgængelig i en 82g udgave, der giver ekstra slidstyrke og mere riv modstandsdygtighed.
Kontrast stof: BizTex SMS
Kontrast sammensætning: BizTex™ SMS
Skalens vægt gm: 60
Skalens vægt oz: 2
Vask: Må ikke vaskes; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven