Beskrivelse:
Elastik i toppen sikrer en god barriere omkring støvlen. Disse beskyttere er designet til at blive anvendt i alle arbejdsmiljøer, hvor det er nødvendigt med beskyttelse af støvler eller gulve. Stoffet overholder EN14126 biologisk beskyttelse og EN1149-1 antistatisk beskyttelse.
Egenskab:
- Engangs støvleovertræk for beskyttelse mod forurening
- Elastik i kant for bedre pasform
- Salgsenhed 200 par
- CE-KAT III
- CE Certificeret
- UKCA mærket
- Dette produkt sælges i par
- Dette produkt sælges i hele kasser
Norm:
- EN 13034 Type PB [6]
- EN 1149 -5
Materiale:
Yderstof: BizTex Micro
Skalens sammensætning: BizTex™ Micro
Beskrivelse af skallen: Portwest BizTex™ Micro stof er et polypropylenunderlag med antistatiske egenskaber, som en polyethylenfilm påføres (PP/PE). Det ydre lag forhindrer passage af flydende molekyler indad men tillader de dampmolekyler, der opbygges på indersiden af stoffet, at gennemtrænge. Denne teknologi holder brugeren frisk og behagelig. BizTex™ Micro har den ekstra fordel at have en antistatisk belægning, der giver beskyttelse mod elektrostatisk opbygning. BizTex™ Micro er også tilgængelig i en 82g udgave, der giver ekstra slidstyrke og mere riv modstandsdygtighed.
Skalens vægt gm: 60
Skalens vægt oz: 2
Vask: Må ikke vaskes; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;