Beskrivelse:
Dette rummelige design vil med garanti give god pasform og ikke hindre udførelsen af opgaven. Fremstillet af millioner af polyethylen fibre, der er spindelbundet for at yde en suveræn barriere. Robust og slidstærk i alle retninger. Har elastik i hætte, ankler, manchetter og talje, samt to-vejs lynlås og lukbar forklap.
Egenskab:
- Designet i microporous material
- Høj beskyttelse mod væske og partikler
- Fnugfri konstruktion for minimal forurening
- Anti-Statisk
- To vejs lynlås i front med overfald
- Elastik i hætte, ankler, manchetter og liv
- CE-KAT III
- To - vejs lynlås
- Ergonomisk tilpasset hætte for bedre pasform
- Dette produkt sælges i hele kasser
- Detail Pose for ekstra reklame
- CE Certificeret
- UKCA mærket
Norm:
- EN ISO 13982 Type 5B
- EN 13034 Type 6B
- EN 1073-2
- EN 1149 -5
- EN 14126
- ANSI/ISEA 101
Materiale:
Yderstof: BizTex Micro
Skalens sammensætning: BizTex™ Micro
Beskrivelse af skallen: Portwest BizTex™ Micro stof er et polypropylenunderlag med antistatiske egenskaber, som en polyethylenfilm påføres (PP/PE). Det ydre lag forhindrer passage af flydende molekyler indad men tillader de dampmolekyler, der opbygges på indersiden af stoffet, at gennemtrænge. Denne teknologi holder brugeren frisk og behagelig. BizTex™ Micro har den ekstra fordel at have en antistatisk belægning, der giver beskyttelse mod elektrostatisk opbygning. BizTex™ Micro er også tilgængelig i en 82g udgave, der giver ekstra slidstyrke og mere riv modstandsdygtighed.
Skalens vægt gm: 60
Skalens vægt oz: 2
Vask: Må ikke vaskes; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;