BizTex SMS Engangsdragt Type 5/6 White S R

Art.-nr.: ST30WHRS
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
Farve weiß
Unisex-størrelse S

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ST30WHRS
EAN/GTIN 5036108133215
Producentnummer ST30WHRS

Betegnelse

Beskrivelse:

Denne SMS engangsdragt har en rummelig pasform og er nem at tage udenpå andet arbejdstøj. Den giver suveræn beskyttelse iht. Type 5 & 6. Høj rive- og slidstyrke, hvilket gør den holdbar.

Egenskab:

  • Meget åndbart SMS materiale
  • Giver en effektiv beskyttelse mod partikler, aerosoler og let spray
  • Anti-Statisk
  • To - vejs lynlås
  • Forseglet Lynlås m/ overlag for ekstra beskyttelse
  • Elastik i hætte, ankler, manchetter og liv
  • CE-KAT III
  • Ergonomisk tilpasset hætte for bedre pasform
  • Dette produkt sælges i hele kasser
  • CE Certificeret
  • UKCA mærket
  • Detail Pose for ekstra reklame

Norm:

  • EN ISO 13982 Type 5
  • EN 13034 Type 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149 -5
  • ANSI/ISEA 101

Materiale:

Yderstof: BizTex SMS
Skalens sammensætning: BizTex™ SMS
Skalens vægt gm: 55
Skalens vægt oz: 1.5
Vask: Må ikke vaskes; Må ikke bleges; Må ikke tørretumbles; Må ikke stryges; Må ikke renses.;

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven