Teleskopisk tørvægsstøtte ST 2500

Art.-nr.: ST250
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Loftsstøtte / monteringsstøtte

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer ST250
EAN/GTIN 4008158040110
Producentnummer ST250
L-nummer L80030 365

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Modstandsdygtig op til maksimalt 150 kg, når teleskopstangen er helt tilbagetrukket
  • Stabil konstruktion på grund af specielle stålrør og skridsikre PVC-kontaktflader (8,5 x 6,5 cm)
  • Anvendelse også på skråninger på grund af kontinuerligt drejelige kontaktflader fra -45° til +45°
  • Nem og sikker håndtering på grund af et teleskop- og låsbart indre rør samt et ydre rør, der kan drejes af skumgrebet
  • GS-godkendt for kvalitet og sikkerhed

Egenskab:

  • Belastningsgrænse ved maks. Udtrækslængde: 60 kg
  • Belastningsgrænse ved min. Udtrækslængde: 150 kg
  • Materiale / overflade:
    • Øverste og nederste del af forstærket PA6 plast
    • Stålrør, belagt
    • Greb lavet af forstærket PA6 plast
    • Plastik beskyttelseshætter
  • Rejser: 1450-2500 mm

Fordel:

Sikkert i grebet
  • Den robuste og skridsikre støtte garanterer et sikkert greb, selv på følsomme overflader:
  • Takket være specielle stålrør for en bæreevne på op til 150 kg - afhængigt af kolonnestørrelse og forlængerlængde
  • Ved yderligere at låse udløserknappen
  • Gennem gummibelagte PVC kontaktflader øverst og nederst
Nem at bruge
  • Støtten - også kaldet belastningsbjælke - kan bruges hurtigt:
  • Ved at fastsætte i kun to trin: Den grove forindstilling sker ved hjælp af teleskopet og hurtiglåsende inderrør

Anvendelse:

  • Indvendigt byggeri
  • Råhus
  • Gør-det-selv
  • Trappekonstruktion
  • Mørtelfrit elementbyggeri
  • Tømrer- og trækonstruktion
  • Fastgør og støtter ved mørtelfrit elementbyggeri
  • En-mands-montering

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Læs og overhold brugsanvisningen.
    • De angivne belastningsgrænser må ikke overskrides.
    • Du må kun bruge loftsstøtten og monteringsstøtten på flade og rene overflader.
    • Du må ikke belaste loftsstøtten og monteringsstøtten sideværts.
    • Loftsstøtten og monteringsstøtten må kun strammes manuelt uden yderligere hjælpemidler.
    • Du må kun bruge originale BESSEY reservedele.
    • Beskyt dig selv med sikkerhedsbriller og en monteringshjelm.
  • Pleje instruktioner:
    • Fjern generelt snavs
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven