SLS 5 Kit diameter 51-89 mm

Art.-nr.: SLS.G89
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
Artikelnummer SLS.G89
EAN/GTIN 3662424052958
Producentnummer SLS.G89
L-nummer L60130 11568

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Krympeslange med en rem og en metalring i ″D″-form. Denne løsning gør det muligt at fastgøre et fastgørelsespunkt til ethvert produkt og gøre det kompatibelt med FACOM SLS snore og karabinhager. Eksempler: Specialværktøj, kuglepenne, spraydåser, håndtag
  • Stroppen omgiver krympeslangen for maksimal styrke og sikkerhed
  • Stof, der er modstandsdygtig over for de mest almindelige opløsningsmidler
  • Krympeslangen har et klæbemiddel, der bliver flydende ved varme, når slangen krymper
  • Optimal krympetemperatur: mellem 150 og 300° afhængigt af slangens tykkelse og diameter
  • Optimal vedhæftning på de fleste substrater: Stål råt, forkromet eller fosfateret, aluminium, træ, plast

Egenskab:

  • d [mm]: 105
  • d min. - max. [mm]: 51 - 89
  • H [mm]: 105
  • B x L [mm]: 22 x 38
  • [g]: 95
  • [kg]: maxi.11,3

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven