Værkstedsvogn ROLL.6GM3 med 6 moduler

Art.-nr.: SL.ROLL.6GM3
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Værkstedsvogn

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer SL.ROLL.6GM3
EAN/GTIN 3662424069024
Producentnummer SL.ROLL.6GM3
L-nummer L60130 10488

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Værkstedsvogn ROLL.6GM3 med 6 moduler

Egenskab:

  • 6 skuffer 100% udtrækkelige; 3x 60mm (9 moduler), 2x 130mm (6 moduler), 1x 200mm (kan også rumme moduler)
  • Mål over alt (inkl. hjul og bordplade): L x D x H: 800 x 600 x 1.000mm
  • Kapacitet pr. skuffe 60 / 130 / 200mm: 20 - 30kg
  • Kapacitet pr. skuffe 60 / 130 / 200mm: 15 - 65L
  • Statisk belastningskapacitet: 800kg
  • 4 hjul med 125mm diameter; 2 faste og 2 drejelige med parkeringsbremse
  • Farve: RAL Black 9005
.

Leveringsomfang:

  • 1/2″-stiknøgle (MOD.S161-36)
  • 8 PROTWIST® Torx®-skruetrækkere (MOD.AT1)
  • 1/4″-stiknøgle (MOD.RL161-26)
  • 16 kombinationsnøgler (MOD.440-1 )
  • 7 PROTWIST® skruetrækkere (MOD.ATX)
  • 9 skruenøgler 44 (MOD.44-1)
  • 3 mekanisk tang (MOD.CPEA0)
  • Slagværktøj (MOD.MI7)
  • 2 vdjusterbare tænger (MOD.PR12)
  • Værkstedsvogn sort (ROLL.6GNM3A)

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven