1/2″ sortiment, metrisk detektionsboks - sekskantet

Art.-nr.: SL.DBOX500PB
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer SL.DBOX500PB
EAN/GTIN 3148519454512
Producentnummer SL.DBOX500PB
L-nummer L60130 9826

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sortiment 1/2″ - drivelementer, sekskantnøgler med sekskantnøgle, omvendbar ratchet, Detection-Box, 21 stk.

Egenskab:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 340
  • D[mm]: 480
  • [kg]: 3,8

Leveringsomfang:

  • Stærk, kraftig, vendbar ratchet 1/2″ med lås: SL.171
  • 2 x forlængerenheder 1/2″ med lås: S.210RC - S.215RC
  • Stiknøgler 1/2″, sekskantet: SH.8 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 - 13 - 14 - 15 - 15 - 16 - 16 - 17 - 18 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • Kardansnøgle 1/2″: S.240A

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven