Stiknøgle-Set 1/2″ D-Box, 22 stk.

Art.-nr.: SL.DBOX412
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer SL.DBOX412
EAN/GTIN 3148519048018
Producentnummer SL.DBOX412
L-nummer L60130 10533

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Sæt med stiknøgler 1/2″ D-Box, 22 stk.

Egenskab:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 340
  • D[mm]: 180
  • [kg]: 3,8

Leveringsomfang:

  • Tæt kraftig 1/2″ vendbar skralde - SL.161 stikdåse 1/2″: S - Stiknøgle 1/2″, 12-kant, metrisk - 08 - 09 - 10 - 11 - 11 - 12 - 13 - 13 - 14 - 14 - 15 - 15 - 16 - 17 - 18 - 18 - 19 - 19 - 21 - 21 - 22 - 23 - 23 - 24 - 27 - 30 - 32
  • Driveelement(er) 1/2″: Glidehåndtag 1/2″ - S.120A
  • S.S - Vinkelforlænger 1/2″ - L 130MM Emballage: Bimaterialekasse S(L).DBOX4(12) - BV.S2NANO

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven