Ratchet 1/2″ støvtæt

Art.-nr.: SL.171
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer SL.171
EAN/GTIN 3148519339512
Producentnummer SL.171
L-nummer L60130 6818

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Produktets stærke sider: Låsning af fatning og hurtigudløser til sikkert arbejde
  • meget lang, vedligeholdelsesfri levetid uanset anvendelsesbetingelserne
  • med ″full-hand″-systemet er det muligt at trykke på hovedet af den reversible ratchet under til- eller frakoblingsprocessen uden at ændre rotationsretningen ved et uheld
  • støvtæt ratchetmekanisme = lang levetid
  • dobbelt forsegling
  • testet holdbarhed: industristøv, sand, mudder, spåner osv.

Egenskab:

  • L [mm]: 262
  • [g]: 446

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven