Stiknøgle-Set 1/2 SL.161, 30 stk.

Art.-nr.: SL.161-5P12
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
Produkttype Skralde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer SL.161-5P12
EAN/GTIN 3662424067044
Producentnummer SL.161-5P12
L-nummer L60130 9790

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stiknøglesæt 1/2 SL.161, 30 stk.

Egenskab:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 420
  • D[mm]: 188
  • [kg]: 5,9

Leveringsomfang:

  • 1 Tæt, kraftig 1/2″ vendbar ratchet: SL.161
  • 24 stikdåser 1/2″, 12-kantet, metrisk: S. 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 12 - 13 - 14 - 14 - 15 - 16 - 17 - 17 - 18 - 19 - 20 - 20 - 21 - 21 - 22 - 23 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 28 - 29 - 30 - 32 - 34 mm
  • 2 forlængerstykker 1/2″: L 130 mm (s.210) - L 250 mm (s.215)
  • 1 kardanophæng 1/2″: S.240A
  • 1 skydehåndtag 1/2″: S.120A
  • 1 krank 1/2″: S.110
  • Leveres med et ark med piktogrammer til personlig tilpasning af din kuffert
  • Tom kuffert: BP.MBOXL
  • Varmstøbt plade L (420 x 188 mm): PL.L03
  • Vægt: 5,795 kg.

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven