Stiknøgle-Set 1/2 SL.161, 15 stk.

Art.-nr.: SL.161-1P6U
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
    Produkttype Skralde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer SL.161-1P6U
    EAN/GTIN 3662424067075
    Producentnummer SL.161-1P6U
    L-nummer L60130 10906

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Sæt med stiknøgler 1/2 SL.161, 15 stk.

    Egenskab:

    • H[mm]: 58
    • L[mm]: 330
    • D[mm]: 215
    • [kg]: 2,7

    Leveringsomfang:

    • 1 Tæt, kraftig 1/2″ vendbar skralde: SL.161
    • 11 stikdåser 1/2″, sekskantede, tommerstørrelser: S.H 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 13/16' - 7/8'
    • 2 forlængerstykker 1/2″: L 130 mm (s.210) - L 250 mm (s.215)
    • 1 kardanophæng 1/2″: S.240A
    • Leveres med et ark med piktogrammer til personlig tilpasning af din kuffert
    • Kuffert i tomt format: BP.MBOXM
    • Varmstøbt plade M (309 x 188 mm): PL.M05. Vægt: 2,685 kg.

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven