Højtydende klemme SGTM 600/200

Art.-nr.: SG60T20M
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
    Produkttype Skruetvinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer SG60T20M
    EAN/GTIN 4008158031323
    Producentnummer SG60T20M
    L-nummer L80070 57

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Spændkraft op til 8.500 N ved et tilspændingsmoment på 40 Nm
    • Lang levetid takket være varmebestandig trykplade med indsatsplade af sintret stål, som kan vippes op til 35°
    • Åbning 200 mm

    Egenskab:

    • Indirekte omkostninger: 200 mm
    • Materiale / overflade:
      • Fast og glidende beslag lavet af hærdet stål, galvaniseret
      • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset og hærdet, fosfateret
      • Stål toggle, galvaniseret
      • Trykplade lavet af stål, fosfateret
    • Jernbane: 30x15 mm
    • Vingefang: 600 mm

    Anvendelse:

    • Metalkonstruktion
    • Klejnsmedsarbejde
    • Halbyggeri
    • Tilspænding med stor kraft

    Bemærk:

    • Fareinformation:
      • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
      • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
      • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
      • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
    • Vedligeholdelsesinstruktioner:
      • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
      • Fjern normalt snavs
      • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
      • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
      • Hvis skinnen er skinnende, skrub den med smergellærred (100 korn) på begge smalle sider
      • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven