Højtydende klemme SGM 1250/140

Art.-nr.: SG125M
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Skruetvinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer SG125M
EAN/GTIN 4008158007182
Producentnummer SG125M
L-nummer L80070 3

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Spændkraft op til 12.000 N ved et tilspændingsmoment på 40 Nm
  • 20 % mere spændkraft pr. spindelomdrejning med optimeret skinneprofil
  • Maksimal sikkerhed på grund af den bedre lineære kraftoverførsel fra glidearmen
  • Lang levetid på grund af varmebestandig trykplade med indsats af sintret stål, som kan vippes op til 35°

Egenskab:

  • Indirekte omkostninger: 140 mm
  • Materiale / overflade:
    • Fast og glidende beslag lavet af hærdet stål, galvaniseret
    • Spindel med trapezformet gevind lavet af stål valset og hærdet, fosfateret
    • Stål toggle, galvaniseret
    • Trykplade lavet af stål, fosfateret
  • Jernbane: 34x13 mm
  • Vingefang: 1250 mm

Fordel:

Højeste stabilitet
  • Den optimerede profilform garanterer en højere opspænding af spændekraft på kortere tid med større stabilitet og sikkerhed. Det faste beslag, der er smedet i ét stykke med en støbt trykplade, er hærdet og galvaniseret, hvilket gør det meget elastisk og vridningsstift.
Smedet glidebeslag
  • Den U-formede glidestang af smedet hærdet stål garanterer maksimal sikkerhed gennem den lineære kraftoverførsel og kan modstå selv de største belastninger. Det kan du til enhver tid stole på.
Speciel flytbar trykplade
  • Den specielle varmebestandige trykplade kan drejes og udskiftes op til 35 grader. Den har en ekstremt lang levetid på grund af de fremragende glidende og nødkørende egenskaber af den hærdede og oliegennemblødte sintrestålindsats.
Hærdet spindel
  • Den hærdede spindel er særligt stabil og slidsvag. Dette øger værktøjets levetid mærkbart.

Anvendelse:

  • Metalkonstruktion
  • Klejnsmedsarbejde
  • Tilspænding med stor kraft

Bemærk:

  • Fareinformation:
    • Spændeværktøj er ikke egnet til løft, træk eller transport.
    • Spændeværktøj må kun spændes manuelt uden ekstra hjælpemidler.
    • Forkert brug kan medføre personskade eller tingskade.
    • Undlad at ændre eller bearbejde spændeværktøjer, men brug dem kun i deres oprindelige tilstand. Brug kun originale reservedele, hvis det er nødvendigt.
  • Vedligeholdelsesinstruktioner:
    • Regelmæssig vedligeholdelse er nødvendig - kun da kan du garantere et sikkert greb (uden at glide af glidestangen)
    • Fjern normalt snavs
    • Hold altid skinnen fri for fedt, olie eller tørret lim, voks og silikoneholdige frigivelsesmidler
    • Rengør og smør spindlen regelmæssigt
    • Hvis skinnen er skinnende, skrub den med smergellærred (100 korn) på begge smalle sider
    • Rengør og smør trykpladen regelmæssigt

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven