Industriel skala; Max 60 kg, d = 20 g

Art.-nr.: SFE 60K-2NM
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer SFE 60K-2NM
EAN/GTIN 4045761244696
Producentnummer SFE 60K-2NM

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Platformsvægt med støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65 og verifikationsgodkendelse [M]
  • Platform: Vægtplade i rustfrit stål, lakeret stålbase, silikonebelagt aluminiumslastcelle, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
  • Udvalueringsenhed: Rustfrit stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65, alsidig placering, f.eks. fritstående eller fastskruet til væggen, for detaljer se KERN KFE-TM
  • Vejning med toleranceområde (kontrolvejning): et optisk og akustisk signal understøtter portionsinddeling, dosering eller sortering
  • Hold-funktion: I tilfælde af ustabile vejningsforhold beregnes en stabil vægtværdi ved hjælp af en gennemsnitlig beregning
  • PRE-TARE-funktion til manuel forudindtastning af en kendt beholdervægt, nyttig til kontrol af påfyldningsmængden (kun for ikke-verificerede modeller)

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 22 mm
  • Dimensioner vejeplade, rustfrit stål B×D×D×H 400×300×130 mm
  • Dimensioner på evalueringsenheden B×D×H 210×125×90 mm
  • Kabellængde for evalueringsenheden ca. 3 m
  • Intern batteridrift, standard, driftstid op til 35 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 12 timer
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven