Industriel skala; Max 150 kg, d = 50 g

Art.-nr.: SFE 100K-2XLNM
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer SFE 100K-2XLNM
EAN/GTIN 4045761244665
Producentnummer SFE 100K-2XLNM
L-nummer L40250 2235

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Platformsvægt med støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65 og verifikationsgodkendelse [M]
  • Platform: Vægtplade i rustfrit stål, lakeret stålbase, silikonebelagt aluminiumslastcelle, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65
  • Udvalueringsenhed: Rustfrit stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65, alsidig placering, f.eks. fritstående eller fastskruet til væggen, for detaljer se KERN KFE-TM
  • Vejning med toleranceområde (kontrolvejning): et optisk og akustisk signal understøtter portionsinddeling, dosering eller sortering
  • Hold-funktion: I tilfælde af ustabile vejningsforhold beregnes en stabil vægtværdi ved hjælp af en gennemsnitlig beregning
  • PRE-TARE-funktion til manuel forudindtastning af en kendt beholdervægt, nyttig til kontrol af påfyldningsmængden (kun for ikke-verificerede modeller)

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 22 mm
  • Dimensioner vejeplade, rustfrit stål B×D×H 650×500×140 mm
  • Dimensioner på evalueringsenheden B×D×H 195×118×83 mm
  • Kabellængde for evalueringsenheden ca. 3 m
  • Intern batteridrift, standard, driftstid op til 35 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 12 timer
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven