Industriel skala - rustfrit stål Max 50 kg

Art.-nr.: SFB 50K-3XL
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
Produkttype Bordvægt

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer SFB 50K-3XL
EAN/GTIN 4045761247956
Producentnummer SFB 50K-3XL

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Egnet til grov industriel brug
  • Platform:: helt rustfrit stål, silikonebelagt rustfri stållastcelle, støv- og stænkbeskyttelse IP67
  • Evalueringsenhed: rustfrit stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65, (kun i batteritilstand)
  • Platform: helt rustfrit stål, silikonebelagt rustfri stållastcelle, støv- og stænkbeskyttelse IP67
  • Evalueringsenhed: rustfrit stål, støv- og stænkvandsbeskyttelse IP65 (kun ved batteridrift)

Egenskab:

  • Stort, baggrundsbelyst LCD-display, cifferhøjde 52 mm
  • Dimensioner på evalueringsenheden B×D×H 266×165×96 mm
  • Kabellængde for evalueringsenheden ca. 3 m
  • Intern batteridrift, standard, driftstid op til 35 timer uden baggrundsbelysning, opladningstid ca. 12 timer
  • Tilladt omgivelsestemperaturområde -10 °C/40 °C

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Tilbehør

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven